GEWISS - GEWGW44002 CASSETTA IP44 DIAM.80X40 CON PASSACAVI - GW44002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scatola di derivazione
Attrezzatura - Senza
Forma - Tondo
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013674
Codice prodotto
GEWGW44002
Cod. produttore
GW44002
Produttore
GEW
Tipologia:
Scatola di derivazione
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Tondo
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Numero di ingressi:
4
Inserimento dal retro:
no
Profondità:
45.5 mm
Diametro:
90.5 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza