pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR. - B03254

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 68 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892032543

Codice prodotto

IBOB03254

Cod. produttore

B03254

Produttore

HBO

Altezza:

22 mm

Profondità:

68 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Decorazione:

Senza

Senza alogeni:

no

Film protettivo:

sì

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Qualità del materiale:

PVC

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN, progettato per installazione a cornice. Realizzato in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offre protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. Smontabile con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA