Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Numero di poli: 4
Punto di alimentazione: Fine
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 47 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tensione nominale: 230...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...5000 mA
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 545 mm
Altezza: 250 mm