BOCCHIOTTI SPA - IBOB01331 CSP-N 75X17 W CAN. PAVIMENTO - B01331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di canali - 3
Con tappo di copertura - no
Confezione
2 M
EAN
8015892013313
Codice prodotto
IBOB01331
Cod. produttore
B01331
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di canali:
3
Con tappo di copertura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fissaggio:
no
Scomponibile:
sì
Autoadesivo:
no
Con rivestimento antiscivolo:
no
Riflettente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Senza alogeni:
no
Resistente ai carburanti e agli oli:
sì
Adatto per auto:
no
Adatto per camion:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Comportamento alla piegatura:
Rigido

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


