Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Metallo
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale In: 1 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 34...40 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...32 V
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Dimensione modulare: 60 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 10
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 320 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 940 m³/h