pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSF901 SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A - SF901

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSF901 SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963016803

Codice prodotto

CBRSF901

Cod. produttore

SF901

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

1 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Morsetto portadiodo con corpo isolante in poliammide UL94V-0, completo di diodo da 1 A, aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Il morsetto è provvisto di leva di sezionamento con foro predisposto per eventuale sigillatura del coltello o per l’inserimento di un nottolino per la manovra simultanea di più coltellini contigui. Il morsetto viene già fornito con i diodi montati: diodo 1A (tipo 1N4007) SFR.4/D1A