Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 35 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 0...10
Principio di misura fisico: Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm