SIEMENS - SIE3RH21311BB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,S00,VT - 3RH21311BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209848450
Codice prodotto
SIE3RH21311BB40
Cod. produttore
3RH21311BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Tutti i contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati con alta sicurezza di contatto
- Adatti all’impiego in tutto il mondo (omologazioni IEC e UL/CSA)
- Comando disponibile in AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Compatibile con numerosi accessori della serie 3RT2
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
- Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS
- Facilità di montaggio e collegamento rapido e affidabile
- Massima versatilità grazie alle configurazioni disponibili
- Elevata sicurezza operative in applicazioni di safety
- Applicabile in una vasta gamma di ambienti grazie alle omologazioni internazionali
Contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, DC 24 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS