pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5425P S3D + PANN. 500X400X250 7035 - NSYS3D5425P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5425P S3D + PANN. 500X400X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150833241

Codice prodotto

SNRNSYS3D5425P

Cod. produttore

NSYS3D5425P

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione da parete progettato per ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 11.385 kg È certificato da BV, GL, UL, LR, DNV e cUL e soddisfa le norme IEC 62208 Ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, per cui è altamente resistente agli urti L'accessibilità del dispositivo è dalla parte frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC