Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 230 m³/h
Esecuzione del display: LCD con retroilluminazione
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Intervallo di misura della tensione: 183...484 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Principio di misura fisico: Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Numero di apparecchi incassabili: 6
Diametro foro montaggio ad incasso: 22.5 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...27.6 V
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.6...10 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN