Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di pixel orizzontali: 800
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.2...3.2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 60 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Esecuzione del fusibile: Macchina automatica
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del portafusibili: Altro
Montaggio su guida portante possibile: sì
Montaggio a parete/diretto possibile: sì
Numero di slot: 8
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
- copia
- copia
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm