pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0800 RACK 8 POSIZIONI - BMXXBP0800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0800 RACK 8 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 8

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Montaggio a parete/diretto possibile - sì

  • Montaggio frontale possibile - sì

  • Montaggio su rack possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

107 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863909012

Codice prodotto

SNRBMXXBP0800

Cod. produttore

BMXXBP0800

Produttore

SNR

Numero di slot:

8

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

372.8 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Il rack a 8 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Questo rack può essere montato su guida DIN e pesa 0,95 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC