LOVATO - LOVLVMKIT25 RELE LIVELLO 1 MOD. 24-240V AC/DC+2 SN1 - LVMKIT25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975156520
Codice prodotto
LOVLVMKIT25
Cod. produttore
LVMKIT25
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Numero di ingressi elettrodi:
3
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
1 s
Principio di misura fisico:
Conduttivo
A cascata:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
59.9 mm


