FANDIS SPA - FAD007836.00001 FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007836.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 230 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075354930
Codice prodotto
FAD007836.00001
Cod. produttore
007836.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
230 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
32 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


