Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...120 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...120 V
Corrente di uscita nominale I2N: 92.6 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tensione d'ingresso: 24...24 V
Tensione d'uscita: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 2 A
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola