SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV6C9S ELEMENTO SONORO/BUZZER 2 TONI GRIGIO - XV6C9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487130048
Codice prodotto
SNRXV6C9S
Cod. produttore
XV6C9S
Produttore
SNR
Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XV6, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 60 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo cicalino a 2 toni è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XV6C9S è alimentato a 24 V AC/DC. la sua modalità sonora è continuo o intermittente e il livello acustico è regolabile fino a 95 dB. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questo cicalino, con un'intensità compresa tra 73 dB e 95 dB, insieme al suono omnidirezionale a 360°, garantisceavvisi chiari sugli stati critici della macchina, anche a distanza. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonatobianco, è dotato di interruttore nella parte superiore e inferiore. Le colonne luminose modulari Harmony XV6 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XV6 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche.
AltroPDF


