pagina iniziale

FINDER SPA - FIN388170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL - 388170249024

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823236513

Codice prodotto

FIN388170249024

Cod. produttore

388170249024

Produttore

FIN

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA