YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C4A1PCP20 DC PNP C 4 FIL SN 20MM CONN M20 - XS8C4A1PCP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
3666916010303
Codice prodotto
TSIXS8C4A1PCP20
Cod. produttore
XS8C4A1PCP20
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
12...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del sensore:
0 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Forma della scatola:
Blocco
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
117 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...48 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no