Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 220 V
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 60 mm
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 800 mm
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...60 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 132 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 20...60 V
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): Altro
Tipo di sblocco: Altro
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Numero di pixel orizzontali: 1366
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 16 mm