pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8444 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 2NC - XB7NS8444

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8444 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480465598

Codice prodotto

SNRXB7NS8444

Cod. produttore

XB7NS8444

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di montaggio:

Struttura

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

40 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il pulsante monolitco di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB7 di Schneider Electric rosso misura 40 mm, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare "e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC