SIEMENS - SIE6AV21283QB060AX1 SIMATIC HMI MTP1500 UNIFIED COMFORT - 6AV21283QB060AX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Esecuzione del display - TFT
Numero di pixel orizzontali - 1366
Numero di pixel verticali - 768
Diagonale schermo - 15.6 inch
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
274 Kg CO₂-eq
EAN
4047618128012
Codice prodotto
SIE6AV21283QB060AX1
Cod. produttore
6AV21283QB060AX1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Esecuzione del display:
TFT
Numero di pixel orizzontali:
1366
Numero di pixel verticali:
768
Diagonale schermo:
15.6 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
4
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
16777216
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
257 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
73 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Con tastiera alfanumerica:
sì
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
32
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
398 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Display TFT widescreen da 15,6"
- Interfaccia PROFINET
- Progettabile da WinCC Unified Comfort V16
- Software Open Source fornito gratuitamente
- Supporto per la tecnologia Multi-Touch
- Capacità di sistema notevolmente superiore per visualizzazione
- Funzionalità Edge integrata per espansione applicativa
- Sistema operativo proprietario per sicurezza IT
- Due varianti di design: standard e neutrale
- Realizzazione di applicazioni di dimensioni maggiori rispetto ai sistemi precedenti
- Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch
- Espansione funzionalità secondo le necessità individuali
- Sicurezza IT grazie alla possibilità di disattivare funzioni non richieste
- Estetica personalizzabile con due varianti di design
Simatic HMI MTP1500
Il SIMATIC HMI MTP1500 è un Unified Comfort Panel dotato di un display TFT widescreen da 15,6"con 16 milioni di colori, progettato per soluzioni di comando innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


