Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...12 mm
Materiale: Plastica
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo di comunicazione
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A