SIEMENS - SIE6AG11366BA012CA0 SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8X24VDC HF - 6AG11366BA012CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Tensione ammessa nell'ingresso - -30...30 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
4047618124816
Codice prodotto
SIE6AG11366BA012CA0
Cod. produttore
6AG11366BA012CA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
3.7 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.4...20 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Referencia: 6ES7136-6BA01-0CA0
- Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
- Ingressi digitali: fail-safe fino a PL e (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508)
- Grado di protezione: IP20
- Funzione di Multi Hot Swapping: Sostituzione rapida e facile dei moduli
- Modulo di interfaccia: MultiFieldbus IM155-6MF con supporto per diversi protocolli Ethernet
- Conformal Coating: 100% di protezione contro agenti biologici, chimici e meccanici
- Facile installazione in casse di distribuzione compatte.
- Versatilità nella scelta dei protocolli di comunicazione per diverse applicazioni.
- Massima visibilità e organizzazione nel quadro elettrico grazie agli accessori disponibili.
- Protezione garantita in condizioni ambientali estreme per performance affidabili.
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di tecnologie innovative.
SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x DC 24V HF
Il SIPLUS ET 200SP è un sistema di periferia decentrata multifunzionale progettato per garantire flessibilità e affidabilità in diverse condizioni ambientali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


