Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 21.6...26.4 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1600 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di pixel orizzontali: 800
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC