pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056365 SDI 2CO P - 7760056365

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760056365 SDI 2CO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Altezza - 102.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6944169772290

Codice prodotto

WEI7760056365

Cod. produttore

7760056365

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.9 mm

Altezza:

102.1 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

42.7 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.