Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Distanza di commutazione nominale: 300 mm
Corrente d'uscita max.: 35 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Altro
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.4 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione nominale: 1000 V
Numero di poli: 1
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Distanza di commutazione nominale: 2100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella