pagina iniziale

EATON - EAO000692 TM-1-8220/EZ COMMUTATORE A CAMME - 000692

EATON
copiacopia
EATON - EAO000692 TM-1-8220/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Commutatore di codifica

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 10

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080006923

Codice prodotto

EAO000692

Cod. produttore

000692

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Commutatore di codifica

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

sì

Numero di posizioni di commutazione:

10

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

30×30 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Riferimento: TM, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 2, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, senza posizione 0, piastra frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON