YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYPS1LCO965S FOTO SOPP SFONDO LASER - XUYPS1LCO965S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 35 mA
Distanza di commutazione nominale - 300 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Distanza operativa - 50...300 mm
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119007276
Codice prodotto
TSIXUYPS1LCO965S
Cod. produttore
XUYPS1LCO965S
Produttore
TSI
Corrente d'uscita max.:
35 mA
Distanza di commutazione nominale:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Distanza operativa:
50...300 mm
Con riflettore:
no
Max. distanza di commutazione:
300 mm
Procedura di impostazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Triangolazione:
Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
0 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Lunghezza del sensore:
0 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Tempo di reazione:
0 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
35 mA
Distanza del riflettore min.:
0 mm
Portata del campo di protezione:
0 m
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Punto luce:
0 mm²
Numero AWG:
0
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


