Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Distanza di commutazione nominale: 2100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Corrente nominale In: 0.05 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente nominale In: 20 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 100 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con uscita relè: no