ABB SPA - ABBKV 662 8 M3SSK1-103 SELETT. 3P A CHIAVE 3433-E - KV 662 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500305041
Codice prodotto
ABBKV 662 8
Cod. produttore
KV 662 8
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


