Automazione industriale
10000 prodotti
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.75 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 400 V
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tipologia: Adattatore Y
Materiale del corpo: Altro
Schermato: no
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 9
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Categoria di arresto secondo IEC 60204: Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 2
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Numero di pixel orizzontali: 1280
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro