pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG231-109/008-000 SPINA F 1 CONDUT 2,5MMQ 5MM 9P GR - 231-109/008-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG231-109/008-000 SPINA F 1 CONDUT 2,5MMQ 5MM 9P GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 9

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918340496

Codice prodotto

WAG231-109/008-000

Cod. produttore

231-109/008-000

Produttore

WAG

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

9

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

16 A

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Materiale del corpo:

Plastica

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 9 poli; Piedi di fissaggio a scatto; 2,50 mm²; grigio