SIEMENS - SIE3RK33211AA10 MSS EXP 8 DI, 24V DC VITE - 3RK33211AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209793170
Codice prodotto
SIE3RK33211AA10
Cod. produttore
3RK33211AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
124 mm
- Modulo di ampliamento 3RK33
- Sistemadi sicurezza modulare 3RK3
- 8 ingressi digitali (DI)
- Tensione DC 24 V
- Parametrizzabile tramite MSS ES
- Dimensione: larghezza costruttiva 22,5 mm
- Morsetto a vite senza cavo di collegamento
- Facilita l'espansione del sistema di sicurezza esistente.
- Consente una configurazione flessibile e personalizzabile.
- Facilità di installazione grazie al morsetto avite.
- Compatibilità con diverse applicazioni di sicurezza.
SIRIUS
Il SIRIUS è un modulo di ampliamento per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, progettato per supportare fino a 8 ingressi digitali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


