SIEMENS - SIE6AG11232MB032AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC - 6AG11232MB032AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Esecuzione del display - TFT
Numero di pixel orizzontali - 1280
Numero di pixel verticali - 800
Diagonale schermo - 12 inch
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1495 Kg CO₂-eq
EAN
4047618065447
Codice prodotto
SIE6AG11232MB032AX0
Cod. produttore
6AG11232MB032AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Esecuzione del display:
TFT
Numero di pixel orizzontali:
1280
Numero di pixel verticali:
800
Diagonale schermo:
12 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
sì
Con interfacce SW:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
65536
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
245 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
54.9 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Numero di livelli di grigio/blu del display:
0
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
10000 kByte
Con tastiera alfanumerica:
sì
Numero di tasti funzione programmabili:
10
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Numero di livelli, protezione con password:
50
Output di stampa presente:
no
Numero di lingue online:
10
Componenti software aggiuntivi caricabili:
no
Temperatura d'esercizio:
-10...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
330 mm
SIPLUS HMI KTP1200 Basic
Il SIPLUS HMI KTP1200 Basic è progettato per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione in vicinanza delle macchine.
Dettagli tecnici:
- Modello: 6AV2123-2MB03-0AX0
- Temperature di funzionamento: -10…+50°C
- Comando: tasti/touchscreen
- Display: TFT 12", 65536 colori
- Interfaccia: PROFINET
- Progettabile da: WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13
- Software: Open Source, concesso gratuitamente
- Conformità: Conformal Coating
Vantaggi per il cliente:
- Perfette apparecchiature entry-level per macchine e impianti di piccoli dimensioni.
- Display widescreen disponibili con diagonale da 4, 7, 9 oppure 12 pollici.
- Operatività combinata a tasti o touch e supporto per il comando gestuale.
- Installazione verticale possibile e luminosità dimmerabile fino al 100%.
- Interfaccia utente innovativa con usabilità migliorata grazie a nuove grafiche e nuovi control.
- Nuova interfaccia USB per collegamento di tastiera, mouse o lettore di codici a barre.
- Archiviazione semplice e salvataggio/ripristino dei dati direttamente su/da una chiavetta USB.
- Protezione dell'interno del panel in condizioni di umidità relativa al 100%, condensa, sostanze attive e gas nocivi grazie al Conformal Coating.
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


