ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K22Z-KF IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K22Z-KF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
7449079247436
Codice prodotto
RCK700-K22Z-KF
Cod. produttore
700-K22Z-KF
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0