Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2065 prodotti
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 137 W
Corrente nominale: 0.6 A
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 3273.82 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Corrente nominale: 2.3 A
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 6039.23 m³/h
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Griglia di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8180.9 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro