S & P ITALIA SPA - SPI5113503600 HCTB/4-450-B - 5113503600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della girante - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 4864.14 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 3273.82 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 2320.49 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893074065
Codice prodotto
SPI5113503600
Cod. produttore
5113503600
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
4864.14 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
3273.82 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
2320.49 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
1053.16 m³/h
Corrente nominale:
2.3 A
Collegamento elettrico:
Terminali
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Trasformatore
Valvola di non ritorno:
Senza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
410 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
710 mm
Diametro nominale del condotto:
450 mm


