S & P ITALIA SPA - SPI5210007000 DECOR-100 CDZ - 5210007000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8413893106063
Codice prodotto
SPI5210007000
Cod. produttore
5210007000
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
94.3 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
158 mm
Composizione:
Standard
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no