pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435 - 5138907300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Staffa di montaggio

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893651082

Codice prodotto

SPI5138907300

Cod. produttore

5138907300

Produttore

SPI

Tipo di accessori meccanici:

Staffa di montaggio

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Flangia di raccordo per torrini MAX-TEMP da utilizzare quando il condotto circolare è raccordato direttamente al torrino. Si fissa al ventilatore con la piastra di adattamento JPA o direttamente alla base del torrino con viti o rivetti.