pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT - 5220003900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Al 99.5 (3.0255)

  • Protezione superficiale del corpo - Zincato

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893650634

Codice prodotto

SPI5220003900

Cod. produttore

5220003900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Al 99.5 (3.0255)

Protezione superficiale del corpo:

Zincato

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Volume d'aria a 50 Pa max.:

901.249 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

810.028 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

707.807 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

527.585 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

340.143 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

225.921 m³/h

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.6 A

Potenza elettrica massima:

137 W

Collegamento elettrico:

Terminali

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Ventilatore basculante:

Standard

Valvola di non ritorno:

Senza

Con interruttore di funzionamento:

no

Design copertura:

Fungo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

61 dB(A)

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

457 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

435 mm

Diametro nominale del condotto:

248 mm

Torrino elicocentrifugo a basso consumo. Struttura e basamento in acciaio zincato. Cappello costruito in alluminio. Tutte le parti sono protette contro la corrosione da una verniciatura epossidica-poliestere. Incorporata rete di protezione e antivolatile e pressacavo di ingresso alla morsettiera. Motore ae girante possono essere facilmente rimossi per ispezione e pulizia per mezzo di fascette di fissaggio. Motore Brushless EC ad alte prestazioni e a basso comuso energetico, alimentazione 230V±15%50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica.