pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130115800 CMT/2-225/090 2,2KW LG - 5130115800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130115800 CMT/2-225/090 2,2KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 6039.23 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Capacità acustica a 63 Hz - 56 dB

  • Portata a 1000 Pa (statico) - 3994.42 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893049681

Codice prodotto

SPI5130115800

Cod. produttore

5130115800

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata a 200 Pa (statico):

6039.23 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Capacità acustica a 63 Hz:

56 dB

Portata a 1000 Pa (statico):

3994.42 m³/h

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Portata a 600 Pa (statico):

5016.82 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

5528.02 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Portata a 800 Pa (statico):

4505.62 m³/h

Portata a 10000 Pa (statico):

6550.43 m³/h

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

67 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

83 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

87 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

83 dB

Corrente nominale:

4.6 A

Capacità acustica a 8000 Hz:

81 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a poli