Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Tensione di rete: 200...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 8.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Neutro
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Bloccabile: sì
Numero di poli: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Alto
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2