pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-V4P5N103 POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22F-V4P5N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-V4P5N103 POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 120...120 V

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0820919784941

Codice prodotto

RCK22F-V4P5N103

Cod. produttore

22F-V4P5N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

120...120 V

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

5

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

120 V

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

174 mm

Profondità:

136 mm

Larghezza:

100 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE