ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM2202R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-KM2202R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
7449073833444
Codice prodotto
RCK800FM-KM2202R
Cod. produttore
800FM-KM2202R
Produttore
RCK
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Tattile:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


