pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27234 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27234

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27234 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001604205

Codice prodotto

RCK440G-T27234

Cod. produttore

440G-T27234

Produttore

RCK

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

91 mm

Altezza del sensore:

126 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco tipo/modello Rockwell Automation 440G-T27234 - GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH