ROCKWELL AUTOMATION - RCK854K-24TL3 LIGHT MODULE 60 MM STACK LIGHT - 854K-24TL3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Verde
Diametro esterno - 60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
2000001336977
Codice prodotto
RCK854K-24TL3
Cod. produttore
854K-24TL3
Produttore
RCK
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Verde
Diametro esterno:
60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X