Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1079 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 16
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Davanti
Numero di porte: 1
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Colore del rivestimento: Altro
Numero di fibre: 24
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Guadagno antenna: 15 dBi
Tipo di montaggio: Montaggio su palo
Collegamento: N
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: sì
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 15 m
Colore: Bianco
Impiego: Jack modulare
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di porte: 1
Tipo di connettore: Altro
Incassato/incorporato: no
A parete: sì