pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008456 CAVO DROP LOOSE 4X9/125 G657A2 PE FCA - 2008456

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008456 CAVO DROP LOOSE 4X9/125 G657A2 PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912030245

Codice prodotto

QBX2008456

Cod. produttore

2008456

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Insufflabile:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

3.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

51 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo drop loose dielettrico 4 fibre 9/125 G657A2 guaina PE Euroclasse Fca