pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT - 2032749

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno antenna - 15 dBi

  • Tipo di montaggio - Montaggio su palo

  • MIMO - no

  • Adatta per uso interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912008800

Codice prodotto

QBX2032749

Cod. produttore

2032749

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno antenna:

15 dBi

Tipo di montaggio:

Montaggio su palo

MIMO:

no

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Presa

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Angolo di apertura verticale:

10 °

Con cavo di collegamento:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antenna Omni-direzionale 2,4 GHz