pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032282 GS-4210-16P2S 16P(POE AT) + 2SFP GE 220W - 2032282

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032282 GS-4210-16P2S 16P(POE AT) + 2SFP GE 220W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 16

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912033765

Codice prodotto

QBX2032282

Cod. produttore

2032282

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

16

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

220 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

445 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

207 mm

Altezza:

45 mm

GS-4210-16P2S Switch Managed 16 porte 10/100/1000Mbps POE+ IEEE.802.3at + 2 porte SFP 100/1000X SFP, budget 220W. \n Lo switch Layer 2 managed GS-4210-16P2S dispone di 16 porte 10/100/1000Mbps e 2 slot SFP che supportano sia moduli fibra 100Base-FX che 1000Base-SX/LX per l'estensione della rete fino a 550 metri su fibra multimodale e fino a 10/30/50/70/120 km su fibra monomodale. Le 16 porte rame sono Power Over Ethernet conformi allo standard 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W ciascuna per una potenza massima complessiva pari a 220W. Tramite l?interfaccia di configurazione ? possibile settare parametri quali velocit? e connessione delle singole porte, Port Mirroring, Link Aggregation, Spanning Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, VLAN su porta, suprotocollo IEEE 802.1Q fino a 256 gruppi e di tipo Q-in-Q, QoS con 8 code di priorit? e DSCP, IGMP Querier / Snooping e LLDP. Le potenti funzionalit? di QoS permettono di offrire un efficace controllo del traffico in applicazioni VoIP, video streaming emulticast. In termini di sicurezza lo switch permette autenticazione IEEE 802.1X/Radius, basata su porta e su filtro IP/MAC Address che consentono all'amministratore di rete di bloccare/consentire l'accesso alla LAN in funzione dell'indirizzo dalla qualequesta proviene.